noscriptSherwood 8MMX90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ HSS-CO HENGERES SZÁRÚ, 3 ÉLŰ | Cromwell Tools

Sherwood

8MMX90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ HSS-CO HENGERES SZÁRÚ, 3 ÉLŰ

SKU:

SHR0200790K

Ft3900.00

ÁFA nélkül

Ft4953.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy teljesítményű 90°-os kúpsüllyeszt'k
    Berezgésre nem hajlamos szerszám, mely kiváló, sorjamentes felületet ad. Alkalmas a sorjázás és kúpsüllyesztés egy ütemben történ' végzésére, valamint alumíniumban történ' kúpsüllyesztésre másodlagos deformáció nélkül. Speciális alkalmazásokra valamint különleges anyagokhoz. HSS-E kobalt ötvözésű gyorsacélból gyártva, alkalmas a legtöbb fém és műanyag sorjázására és élletörésére. Megfelel a BS328 : Part 5 : 1983. szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161832

    ECLASS Code

    36600201

    Fej típusa

    Több fuvola

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Süllyesztés szöge

    90°

    Szár átmérője

    8mm

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    23241603

    Vágási átmérő

    8mm