noscriptSherwood 8.30MM X 82°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ | Cromwell Tools

Sherwood

8.30MM X 82°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ

SKU:

SHR0207090K

Ft5380.00

ÁFA nélkül

Ft6832.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    3 élű - hengeres szár
    M35 gyorsacálból gyártva, használható minden típusú fém és műanyag sorjázására és élletörésére. BS 328 : Part 5 : 1983 szerint gyártva. Bezárt szög: 82°.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270084

    ECLASS Code

    36600201

    Fej típusa

    Több fuvola

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Süllyesztés szöge

    82°

    Szár átmérője

    8mm

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    23241603

    Vágási átmérő

    8.3mm