Ft11010.00
ÁFA nélkül
Ft13982.70
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Minden típusú vasfémhez és színesfémhez, valamint kemény műanyagokhoz. Univerzális leélez'/sorjázó és süllyeszt' eszköz. Fényes felület, 3 horony, teljes élezettség.
A DIN 335 szabvány szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140269934 |
ECLASS Code | 36600201 |
Fej típusa | Több fuvola |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Süllyesztés szöge | 90° |
Szabványoknak megfelet | DIN 335 |
Szár átmérője | 12mm |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 71mm |
UNSPSC Code | 23241603 |
Vágási átmérő | 30mm |