Ft12690.00
ÁFA nélkül
Ft16116.30
ÁFÁ-val
Nagy teljesítményű 90°-os kúpsüllyeszt'k
Berezgésre nem hajlamos szerszám, mely kiváló, sorjamentes felületet ad. Alkalmas a sorjázás és kúpsüllyesztés egy ütemben történ' végzésére,valamint alumíniumban történ' kúpsüllyesztésre másodlagos deformáció nélkül. Speciális alkalmazásokra valamint különleges anyagokhoz. HSS-E kobalt ötvözésű gyorsacélból gyártva, alkalmas a legtöbb fém és műanyag sorjázására és élletörésére. Megfelel a BS328 : Part 5 : 1983. szabvány el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140269767 |
ECLASS Code | 36600201 |
Fej típusa | Több fuvola |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Süllyesztés szöge | 90° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője | 10mm |
Szár típusa | Egyenes |
UNSPSC Code | 23241603 |
Vágási átmérő | 25mm |