Sherwood

19090.165 16.50MM 90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ

SKU:

SHR0205150K

Ft6170.00

ÁFA nélkül

Ft7835.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy teljesítményű 90°-os kúpsüllyeszt'k
    Berezgésre nem hajlamos szerszám, mely kiváló, sorjamentes felületet ad. Alkalmas a sorjázás és kúpsüllyesztés egy ütemben történ' végzésére, valamint alumíniumban történ' kúpsüllyesztésre másodlagos deformáció nélkül. Speciális alkalmazásokra valamint különleges anyagokhoz. HSS-E kobalt ötvözésű gyorsacélból gyártva, alkalmas a legtöbb fém és műanyag sorjázására és élletörésére. Megfelel a BS328 : Part 5 : 1983. szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140162099

    ECLASS Code

    36600201

    Fej típusa

    Több fuvola

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Süllyesztés szöge

    90°

    Szár átmérője

    8mm

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    60mm

    UNSPSC Code

    23241603

    Vágási átmérő

    16.5mm