Ft2040.00
ÁFA nélkül
Ft2590.80
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú fúrók automata szerszámgépeken és revolveresztergákon való használatra. Alkalmas acélok, öntöttvas, acélötvözetek és temperöntvények fúrására. A TiN bevonat hosszabb szerszámélettartamot vagy nagyobb forgácsolási sebességet biztosít. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: normál, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN1897 RN szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140194984 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Fúróátmérő, metrikus | 8.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 37mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | 2001 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 1897RN |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 79mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |