noscriptSherwood 7.80MM HENGERES SZÁRÚ RÖVID CSIGAFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

7.80MM HENGERES SZÁRÚ RÖVID CSIGAFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0251305S

Ft800.00

ÁFA nélkül

Ft1016.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális hordozható fúrógépekhez, ahol a rövidebb forgácshorony és szárhossz révén ugyanolyan merevség érhet' el, mint a gépi alkalmazásoknál. Gyártva a BS328:Part1:1986/DIN1897 szabványok el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140170476

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fúróátmérő, metrikus

    7.8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    37mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    S100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    10 - 20°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    79mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál