Ft3190.00
ÁFA nélkül
Ft4051.30
ÁFÁ-val
28 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Nagy teljesítményű fúró 8% kobalt tartalommal, mely kiváló hőállóságot biztosít. Alkalmas acélokhoz 1400 N/mm2 -ig, rozsdamentes acélokhoz, hőálló acélokhoz és bronzhoz. Ideális automata szerszámgépeken végzett nagy sorozatú gyártáshoz. A TiN bevonat hosszabb szerszámélettartamot vagy nagyobb forgácsolási sebességet biztosít. Csúcsszög: 135°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: erősített, átmérő tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN1897 RN szabvány előírásai szerint. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412C szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 135° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140196445 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Fúróátmérő, metrikus | 6.2mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 31mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | C formanyomtatvány |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | 2020 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 1897RN |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |