noscriptSwissTech 5.00MM RÖVID HSS-CO 8% NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

5.00MM RÖVID HSS-CO 8% NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1252450A

Ft1490.00

ÁFA nélkül

Ft1892.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy teljesítményű fúró 8% kobalt tartalommal, mely kiváló hőállóságot biztosít. Alkalmas acélokhoz 1400 N/mm2 -ig, rozsdamentes acélokhoz, hőálló acélokhoz és bronzhoz. Ideális automata szerszámgépeken végzett nagy sorozatú gyártáshoz. A TiN bevonat hosszabb szerszámélettartamot vagy nagyobb forgácsolási sebességet biztosít. Csúcsszög: 135°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: erősített, átmérő tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN1897 RN szabvány előírásai szerint. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412C szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140196322

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Fúróátmérő, metrikus

    5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    26mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    C formanyomtatvány

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    2020

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 1412C DIN 1897RN

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    62mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál