Ft232.00
ÁFA nélkül
Ft294.64
ÁFÁ-val
50 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ideális hordozható fúrógépekhez, ahol a rövidebb forgácshorony és szárhossz révén ugyanolyan merevség érhet' el, mint a gépi alkalmazásoknál. Gyártva a BS328:Part1:1986/DIN1897 szabványok el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140170056 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fúróátmérő, metrikus | 3.6mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 20mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | S100 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 10 - 20° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 52mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |