Ft3710.00
ÁFA nélkül
Ft4711.70
ÁFÁ-val
27 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Acél, öntött acél, öntöttvas, hűtött öntöttvas, temperöntvény, színesfém anyagok és csiszoló műanyag fúrásához.
Csúcsszög: 118°, emelkedési szög: 30°, megengedett eltérés az átmér'ben: h7,
a szárban: h6. Gyártás a gyári szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140285699 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fúróátmérő, metrikus | 3.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | h7 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 22mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | Munkaszabványok alapján gyártva |
Teljes hossz | 50mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |