SwissTech

3.00MM RÖVID HSS CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1252030A

Ft970.00

ÁFA nélkül

Ft1231.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Általános célú fúrók automata szerszámgépeken és revolveresztergákon való használatra. Alkalmas acélok, öntöttvas, acélötvözetek és temperöntvények fúrására. A TiN bevonat hosszabb szerszámélettartamot vagy nagyobb forgácsolási sebességet biztosít. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: normál, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN1897 RN szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140194694

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Fúróátmérő, metrikus

    3mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    16mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    2001

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897RN

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    46mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál