SwissTech

2.40MM RÖVID HSS-CO 8% NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSIGAFÚRÓ

SKU:

SWT1252224A

Ft1100.00

ÁFA nélkül

Ft1397.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Nagy teljesítményű fúró 8% kobalt tartalommal, mely kiváló h'állóságot biztosít. Alkalmas acélokhoz 1400 N/mm2 -ig, rozsdamentes acélokhoz, h'álló acélokhoz és bronzhoz. Ideális automata szerszámgépeken végzett nagy sorozatú gyártáshoz Csúcsszög: 135°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: er'sített, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN1897 RN szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140195257

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fúróátmérő, metrikus

    2.4mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    14mm

    lélekvastagság

    C formanyomtatvány

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    2010

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 1412C

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    43mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál