noscriptSherwood 17/64" HENGERES SZÁRÚ RÖVID CSIGAFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

17/64" HENGERES SZÁRÚ RÖVID CSIGAFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0251194R

Ft573.00

ÁFA nélkül

Ft727.71

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális hordozható fúrógépekhez, ahol a rövidebb forgácshorony és szárhossz révén ugyanolyan merevség érhet' el, mint a gépi alkalmazásoknál. Gyártva a BS328:Part1:1986/DIN1897 szabványok el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140169722

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fúró átmérője hüvelykben

    17/64in.

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    34mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Sorozat

    S100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    10-20°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1897

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    74mm

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál