Ft970.00
ÁFA nélkül
Ft1231.90
ÁFÁ-val
42 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Nagy teljesítményű fúró 8% kobalt tartalommal, mely kiváló h'állóságot biztosít. Alkalmas acélokhoz 1400 N/mm2 -ig, rozsdamentes acélokhoz, h'álló acélokhoz és bronzhoz. Ideális automata szerszámgépeken végzett nagy sorozatú gyártáshoz Csúcsszög: 135°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: er'sített, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN1897 RN szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 135° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140195165 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Fúróátmérő, metrikus | 1.3mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 8mm |
lélekvastagság | C formanyomtatvány |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | 2010 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 1897RN |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 30mm |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |