Sherwood

8MM 3 ÉLŰ HENGERES SZÁRÚ CSAPOS SÜLLYESZTŐ HSS

SKU:

SHR0213620K

Ft8990.00

ÁFA nélkül

Ft11417.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Spirálhornyú, 3 élű. Közepes igénybevételre. El'fúrt lyukak süllyesztomarásához, mely lehet'vé teszi hengeres csavarfejek süllyesztését a szerelt felületekhez. Megfelel a BS328: 5:1983. szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140162365

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Kúpos szár mérete

    M8

    Szár típusa

    Egyszerű.

    Teljes hossz

    87.3mm

    UNSPSC Code

    23241603

    Vágási átmérő

    15mm

    Vezető átmérője

    9mm