Ft13460.00
ÁFA nélkül
Ft17094.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari min'ség. Köszörült horony, kékfuttatású kivitel. Méretjelölt fémdobozban kerül forgalomba. Gyártva a BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
szabványok el'írásai szerint.
Tartalma: No.1 - 60
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 60 |
EAN | 5036140003446 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
ISO kategória | P |
Mérési rendszer | Mérő |
Minimális fúróméret | No.1 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B94-11M BS 328 |
Tartalmazott fúróméret | #1-től #60-ig Inkluzív |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |