Ft43870.00
ÁFA nélkül
Ft55714.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari min'ség. Köszörült forgácshorony, kékfuttatású kivitel. Méretjelölt fémdobozban. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN338N és ANSI B94-11M szabványok el'írásainak.
Tartalma (mm): 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 41 |
EAN | 5036140003361 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 0,1 mm |
Minimális fúróméret | 6 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B94-11M DIN 338N |
Tartalmazott fúróméret | 6mm-től 10mm-ig x 0,1 mm |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |