noscriptSherwood 29 DB-OS HSS CSIGAFÚRÓ KÉSZLET 1/16-1/2" X 1/64" | Cromwell Tools

Sherwood

29 DB-OS HSS CSIGAFÚRÓ KÉSZLET 1/16-1/2" X 1/64"

SKU:

SHR0258800K

Ft28750.00

ÁFA nélkül

Ft36512.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Ipari min'ség. Köszörült horony, kékfuttatású kivitel. Méretjelölt fémdobozban kerül forgalomba. Gyártva a BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
    szabványok el'írásai szerint.


    Tartalma (inch): 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    29

    EAN

    5036140003422

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Méretlépcső

    1/64 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    ANSI B94-11M BS 328

    Tartalmazott fúróméret

    10x 50 mm Körvonalas csiszolópapír 400

    Tok típusa

    - FÉM:

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz