noscriptSherwood 25 DB-OS HSS CSIGAFÚRÓ KÉSZLET 1-13.00MM X 0.5MM | Cromwell Tools

Sherwood

25 DB-OS HSS CSIGAFÚRÓ KÉSZLET 1-13.00MM X 0.5MM

SKU:

SHR0258500K

Ft21120.00

ÁFA nélkül

Ft26822.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú fúrószárak acélhoz, öntöttacélhoz, szürke öntöttvashoz, temperöntvényekhez, nikkel-rézhez, alumíniumötvözetkhez és grafithoz.
    Ipari minőség. Köszörült horony, kékfuttatású. Jelölt fémtartóban.
    Csúcsszög: 118°, horonyemelkedési szög: normál, lélekvastagság: szabványos, hátszög: 10-20, átmérő tűrése: h8, szár tűrése: f11.
    A BS328 : 1. rész, a DIN 338N és az ANSI B94 - 11M szabványoknak megfelelően készült.
    A készlet tartalma: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; és 13,0 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    25

    EAN

    5036140002425

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    ISO kategória

    K O P

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méretlépcső

    0,5 mm

    Minimális fúróméret

    1

    Szabványoknak megfelet

    ANSI B94-11M DIN 338N

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Tartalmazott fúróméret

    1mm to 13mm x 0.5mm

    Tok típusa

    - FÉM:

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz