Ft14480.00
ÁFA nélkül
Ft18389.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú fúrók acélokhoz, acélöntvényhez, lemezgrafitos öntöttvashoz, temperöntvényhez, nikkel bronzhoz, alumínium ötvözetekhez és grafithoz. Köszörült forgácshorony, fekete oxidált kivitel amely a legáltalánosabb felületkezelési mód, melynek során a termék felületén g'ztemperálással vékony oxidréteget állítanak el'. A feketített szerszámokat általában vasalapú fémek megmunkálására használják, ahol az oxidréteg segíti a forgácsképz'dést, a hűt'folyadék jobb megtapadása révén pedig meggátolja a szerszám túlhevülését.
HSS köszörült hornyú csigafúró-készlet, Inches - 21 darabos
Ipari minõség. Köszörült forgácshorony, fényes kivitel. Méretjelölt fémdobozban.
Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard,hátszög: 10°-20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11.
Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN338N és ANSI B94-11M szabványok elõírásainak.
Készlet tartalma: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64" és 3/8".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 21 |
EAN | 5036140003408 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
ISO kategória | P |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Méretlépcső | 1/64 hüvelyk |
Minimális fúróméret | 1/16in. |
Szabványoknak megfelet | DIN 338N |
Tartalmazott fúróméret | 10x 75 mm Körvonalas csiszolópapír 400 |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |