Ft14030.00
ÁFA nélkül
Ft17818.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari min'ség. Köszörült forgácshorony, kékfuttatású kivitel. Méretjelölt fémdobozban. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN338N és ANSI B94-11M szabványok el'írásainak.
Tartalma (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 19 |
EAN | 5036140003378 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
ISO kategória | P |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 0,5 mm |
Minimális fúróméret | 1 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B94-11M BS 328 |
Tartalmazott fúróméret | 1mm to 10mm x 0.5mm |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |