noscriptSwissTech 9/64" NORMÁL HOSSZÚ FÉNYES HSS CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATÚ HEGGYEL | Cromwell Tools

SwissTech

9/64" NORMÁL HOSSZÚ FÉNYES HSS CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATÚ HEGGYEL

SKU:

SWT1255003L

Ft362.00

ÁFA nélkül

Ft459.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fényes kivitelű szerszámtest TiN bevonattal a dolgozó részen. -tvözött és ötvözetlen
    acél és acélöntvény, lemezgrafitos öntöttvas, temperöntvény és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: normál, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN338 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140197770

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    9/64in.

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    39mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Pont típusa

    Vékonyított vésőél

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    70mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál