Ft229.00
ÁFA nélkül
Ft290.83
ÁFÁ-val
21 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú csigafúrók acélok, acélöntvények, lemez- és gömbgrafitos öntöttvas,
nikkel bronz, alumíniumötvözetek és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés
szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10°-20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS328/DIN338RN szabványok el'írásai szerint.
Fényes kivitel
A fényes kivitelű fúrókon elvégzett utolsó gyártási művelet a köszörülés. Általában színesfémek fúrására alkalmazzák.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140271005 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 9/64in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 39mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Pont típusa | Osztott pont |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338RN |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |