Ft2260.00
ÁFA nélkül
Ft2870.20
ÁFÁ-val
35 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú fúró nagyobb termelési teljesítményekhez. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát, mivel elvezeti a h't a vágóélt'l. A bevonat alacsony tapadású felületet képez, mely csökkenti a kopást és növeli a vágóél szilárdságát. 118°-os csúcsszög, 28°-os spirálemelkedési szög. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412A szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | HSS |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140190566 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 8.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártói besorolás | DIN338 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 75mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO kategória | K M P |
lélekvastagság | Alap |
Mélység x Átmérő arány | 4xD |
Pont típusa | Vékonyított vésőél |
Sorozat | CL60201 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 28° |
Szabványoknak megfelet | DIN 1412A DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes szár |
Teljes hossz | 117mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |