Ft2160.00
ÁFA nélkül
Ft2743.20
ÁFÁ-val
44 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A 8% kobalt tartalom nagyobb forgácsolási sebességet tesz lehet'vé a szerszám élettartamának csökkenése nélkül, növelve a termelékenységet. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát, mivel elvezeti a h't a vágóélt'l. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. 28°-os spirálemelkedési szög és 135°-os csúcsszög.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 135° |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140192676 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 6.3mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártói besorolás | DIN338 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 63mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO kategória | K M P |
lélekvastagság | Megerősített C forma |
Mélység x Átmérő arány | 4xD |
Pont típusa | Lándzsahegy |
Sorozat | CL60206 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 28° |
Szabványoknak megfelet | DIN 1412C DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes szár |
Teljes hossz | 101mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |