SwissTech

6.00MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1251560A

MPN:

.

Ft1080.00

ÁFA nélkül

Ft1371.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagytelejesítményű fúrók rozsdamentes acél, h'- ill. saválló acélok, nagy szakítószilárdságú acélok furásához. A magas h'állóság miatt titán és titánötvözetekhez is használható. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát mivel elvezeti a hõt a vágóéltõl. Normál spirálemelkedési szög és 135°-os csúcsszög., fúrólélek vastagsága: er'sített, hátszög: normál, átmér' tűrése: h8.
    Megfelel a DIN338 RN szabvány elõírásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    130°

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140267442

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-hegyű

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    6mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártói besorolás

    DIN338

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    57mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO kategória

    K M P

    lélekvastagság

    C formanyomtatvány

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    CL60013

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Spirálszög

    28°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1412C DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes szár

    Teljes hossz

    93mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál