SKU:
SWT1251550A
MPN:
.
Ft970.00
ÁFA nélkül
Ft1231.90
ÁFÁ-val
20 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Nagytelejesítményű fúrók rozsdamentes acél, h'- ill. saválló acélok, nagy szakítószilárdságú acélok furásához. A magas h'állóság miatt titán és titánötvözetekhez is használható. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát mivel elvezeti a hõt a vágóéltõl. Normál spirálemelkedési szög és 135°-os csúcsszög., fúrólélek vastagsága: er'sített, hátszög: normál, átmér' tűrése: h8.
Megfelel a DIN338 RN szabvány elõírásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 130° |
EAN | 5036140267435 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | TiN-hegyű |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 5.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 57mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | C formanyomtatvány |
Pont típusa | Osztott pont |
Spirál típusa | Magas hélix |
Szabványoknak megfelet | DIN 1412C DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 93mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |