noscriptSwissTech 5.20MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL . | Cromwell Tools

SwissTech

5.20MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1251520A

MPN:

.

Ft890.00

ÁFA nélkül

Ft1130.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagytelejesítményű fúrók rozsdamentes acél, h'- ill. saválló acélok, nagy szakítószilárdságú acélok furásához. A magas h'állóság miatt titán és titánötvözetekhez is használható. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát mivel elvezeti a hõt a vágóéltõl. Normál spirálemelkedési szög és 135°-os csúcsszög., fúrólélek vastagsága: er'sített, hátszög: normál, átmér' tűrése: h8.
    Megfelel a DIN338 RN szabvány elõírásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    5036140267428

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-hegyű

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    5.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    52mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    C formanyomtatvány

    Pont típusa

    Osztott pont

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 1412C

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    86mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál