noscriptSwissTech 4.50MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO 8% CSIGAFÚRÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ TIN BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

4.50MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO 8% CSIGAFÚRÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1251245A

Ft1620.00

ÁFA nélkül

Ft2057.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A nagy spirálemelkedési szög segíti a forgács felfelé irányuló mozgását a forgácshoronyban. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát, mivel elvezeti a h't a vágóélt'l. A bevonat alacsony tapadású felületet képez, mely csökkenti a kopást és növeli a vágóél szilárdságát. 135°-os csúcsszög. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412C szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    130°

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140194007

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    4.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártói besorolás

    DIN338

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    47mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO kategória

    K M P

    lélekvastagság

    C formanyomtatvány

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    CL60208

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Spirálszög

    37°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1412C DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes szár

    Teljes hossz

    80mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál