noscriptSwissTech 4.40MM NORMÁL HOSSZÚ FÉNYES HSS CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATÚ HEGGYEL | Cromwell Tools

SwissTech

4.40MM NORMÁL HOSSZÚ FÉNYES HSS CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATÚ HEGGYEL

SKU:

SWT1255044A

Ft360.00

ÁFA nélkül

Ft457.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fényes kivitelű szerszámtest TiN bevonattal a dolgozó részen. -tvözött és ötvözetlen acél és acélöntvény, lemezgrafitos öntöttvas, temperöntvény és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: normál, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN338 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    HSS

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140198166

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    4.4mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártói besorolás

    DIN338

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    47mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO kategória

    M P

    lélekvastagság

    A formanyomtatvány

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Vékonyított vésőél

    Sorozat

    CL60010

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    28°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 1412A DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes szár

    Teljes hossz

    80mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál