Ft360.00
ÁFA nélkül
Ft457.20
ÁFÁ-val
Fényes kivitelű szerszámtest TiN bevonattal a dolgozó részen. -tvözött és ötvözetlen acél és acélöntvény, lemezgrafitos öntöttvas, temperöntvény és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: normál, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN338 szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | HSS |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140198142 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 4.2mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Gyártói besorolás | DIN338 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 43mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO kategória | K P |
lélekvastagság | A formanyomtatvány |
Mélység x Átmérő arány | 4xD |
Pont típusa | Vékonyított vésőél |
Sorozat | CL60010 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 28° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes szár |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |