noscriptSherwood 2.40MM HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

2.40MM HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓ

SKU:

SHR1585240K

Ft2630.00

ÁFA nélkül

Ft3340.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    118°-os csúcsszög. Általános célú és nagy sorozatú fúrásra fémes és nemfémes anyagok széles választékánál. Különleges kiképzésű csúcsgeometriájának köszönhet'en lényegesen nagyobb teljesítményt nyújt a standard keményfém fúróknál. Megfelel a DIN 338 szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140186224

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.41mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h7

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    30mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Négy oldalú

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    20°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Teljes hossz

    57mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál