noscriptKennedy 2.30MM KOBALTOS FÚRÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ | Cromwell Tools

Kennedy

2.30MM KOBALTOS FÚRÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

SKU:

KEN0260460K

Ft510.00

ÁFA nélkül

Ft647.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A 8% kobalt tartalom nagyobb forgácsolási sebességet tesz lehetővé a szerszám élettartamának csökkenése nélkül, növelve a termelékenységet. Nagy szakítószilárdságú acélok fúrásához (egész 1400N/mm2 -ig), nagyon kemény bronz, rozsdamentes acél,
    hőálló ill. saválló acélok fúrásához. Csúcsszög: 135°. Normál spirálemelkedés. Átmérő tűrése: h8. Hengeres szár: f11. Szállítási egység: 1 darab. Megfelel a BS 328, DIN 338B. szabványok előírásainak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Kennedy

    Csúcsszög

    135°

    EAN

    5036140272590

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Bronz oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.3mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    27mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Megerősített

    Pont típusa

    Osztott pont

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338B

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    53mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál