SwissTech

2.10MM NORMÁL HOSSZÚ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HSS-CO 8% CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1250621A

Ft1190.00

ÁFA nélkül

Ft1511.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A 8% kobalt tartalom nagyobb forgácsolási sebességet tesz lehet'vé a szerszám élettartamának csökkenése nélkül, növelve a termelékenységet. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát, mivel elvezeti a h't a vágóélt'l. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. 28°-os spirálemelkedési szög és 135°-os csúcsszög.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140192270

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.1mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Gyártói besorolás

    DIN338

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    24mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO kategória

    K M P

    lélekvastagság

    Megerősített C forma

    Mélység x Átmérő arány

    4xD

    Pont típusa

    Lándzsahegy

    Sorozat

    CL60206

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    28°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1412C DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes szár

    Teljes hossz

    49mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál