noscriptSherwood 19 DB-OS HSS CSIGAFÚRÓ KÉSZLET 1.0-10.0X0.5MM | Cromwell Tools

Sherwood

19 DB-OS HSS CSIGAFÚRÓ KÉSZLET 1.0-10.0X0.5MM

SKU:

SHR0259000K

Ft14290.00

ÁFA nélkül

Ft18148.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    19 darabos készlet
    19 darabos HSS készlet hengeres dobozban, átlátszó fedéllel. Megfelel a BS328 DIN 338N és ANSI B94 - 11M szabványok elõírásainak.


    A készlet tartalma: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 és 10.0 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    19

    EAN

    5036140175341

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    ISO kategória

    K O P

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méretlépcső

    0,5 mm

    Minimális fúróméret

    1

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338N

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Tartalmazott fúróméret

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Tok típusa

    Műanyag

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz