SwissTech

12.80MM NORMÁL HOSSZÚ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HSS-CO 8% CSIGAFÚRÓ TIN BEVONATTAL

SKU:

SWT1250728A

Ft7800.00

ÁFA nélkül

Ft9906.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A 8% kobalt tartalom nagyobb forgácsolási sebességet tesz lehet'vé a szerszám élettartamának csökkenése nélkül, növelve a termelékenységet. A TiN bevonat tovább növeli a szerszám élettartamát, mivel elvezeti a h't a vágóélt'l. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak. 28°-os spirálemelkedési szög és 135°-os csúcsszög.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    135°

    EAN

    5036140266667

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    12.8mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    101mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Megerősített

    Pont típusa

    Lándzsahegy

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    28°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 1412C

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    151mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál