noscriptSherwood 10.90MM HENGERES SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ, NORMÁL HOSSZ, FÉNYES KIVITEL HSS . | Cromwell Tools

Sherwood

10.90MM HENGERES SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ, NORMÁL HOSSZ, FÉNYES KIVITEL HSS

SKU:

SHR0250239N

MPN:

.

Ft1599.00

ÁFA nélkül

Ft2030.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú csigafúrók acélok, acélöntvények, lemez- és gömbgrafitos öntöttvas,
    nikkel bronz, alumíniumötvözetek és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés
    szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard,hátszög: 10°-20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS328/DIN338RN szabványok el'írásai szerint.


    Fényes kivitel
    A fényes kivitelű fúrókon elvégzett utolsó gyártási művelet a köszörülés. Általában színesfémek fúrására alkalmazzák.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140270619

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    10.9mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    94mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Pont típusa

    Osztott pont

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338RN

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    142mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál