noscriptSwissTech 10.00MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO 8% CSIGAFÚRÓ ALUMÍNIUMHOZ | Cromwell Tools

SwissTech

10.00MM NORMÁL HOSSZÚ NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ HSS-CO 8% CSIGAFÚRÓ ALUMÍNIUMHOZ

SKU:

SWT1250300A

Ft5510.00

ÁFA nélkül

Ft6997.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    37°-os nagy spirálemelkedési szög alumínium fúrásához. A nagy spirálemelkedési szög segíti a forgács felfelé irányuló mozgását a forgácshoronyban. Megfelel a DIN338 RN szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    130°

    EAN

    5036140191150

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    10mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    87mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    C formanyomtatvány

    Pont típusa

    Osztott pont

    Spirál típusa

    Magas hélix

    Spirálszög

    37°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    133mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál