Ft420.00
ÁFA nélkül
Ft533.40
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Fényes kivitelű szerszámtest TiN bevonattal a dolgozó részen. -tvözött és ötvözetlen
acél és acélöntvény, lemezgrafitos öntöttvas, temperöntvény és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: normál, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a DIN338 szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 118° |
EAN | 5036140197763 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 1/8in. |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 36mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Pont típusa | Vékonyított vésőél |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 1412A |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 65mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |