noscriptSenator 1-13MMX0.5MM HSS KOVÁCSHENGERELT CSIGAFÚRÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Senator

1-13MMX0.5MM HSS KOVÁCSHENGERELT CSIGAFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SEN0259150K

Ft19440.00

ÁFA nélkül

Ft24688.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gyorsacélból, kovácshengerléssel készülnek, mely homogén szemcseszerkezetet eredményez. Ez biztosítja a kivételes szilárdságot és tartósságot. Köszörült csúcsélek a hatékonyabb forgácsolás érdekében. Alkalmas fa, műanyag, karbon és ötvözetlen/gyengén ötvözött acélok fúrására, ahol a köszörült forgácshornyú fúrók forgácsolási hatékonysága nem feltétlenül szükséges. Megfelel a BS328:Part1:1986 és DIN338 Type N szabványok el'írásainak.


    25 darabos készlet
    Tartalma (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Senator

    Darabszám

    25

    EAN

    5036140003507

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Kovácsolt tekercs

    ISO kategória

    P

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méretlépcső

    0,5 mm

    Minimális fúróméret

    1

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338N

    Tartalmazott fúróméret

    1mm to 13mm x 0.5mm

    Tok típusa

    - FÉM:

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz