noscriptSenator 1-10MM X 0.5MM HSS VEGYES FÚRÓKÉSZLET 170 DARABOS SEN-025-9300K | Cromwell Tools

Senator

1-10MM X 0.5MM HSS VEGYES FÚRÓKÉSZLET 170 DARABOS

SKU:

SEN0259300K

MPN:

SEN-025-9300K

Ft57990.00

ÁFA nélkül

Ft73647.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ez a praktikus spirálfúró készlet egy átfogó fúrófej sorozatot tartalmaz 1,0-t'l
    10 mm-ig 0,5 mm-es lépésekben. A gyorsacélból hengerléssel kialakított hornyok rendkívül szilárdak és tartósak, hegyük élezett a hatékony vágás érdekében. Alkalmas fa, műanyag, sima és szénacélok megmunkálására, ahol nincs szükség a végig élezett hornyok vágási hatékonyságára. Különösen alkalmas „nem merev" felhasználásra, azaz kézi elektromos fúrókhoz A BS328 és DIN 338 szabványok szerint gyártva. Er's, beépített, fogantyúval ellátott dobozban szállítva.


    A 170 darabos készlet
    Tartalma (mm): 1.0 x 10, 1.5 x 10, 2.0 x 10, 2.5 x 10, 3.0 x 10, 3.5 x 10, 4.0 x 10, 4.5 x 10, 5.0 x 10, 5.5 x 10, 6.0 x 10, 6.5 x 10, 7.0 x 10, 7.5 x 10, 08.0 x 10, 08.5 x 5, 09.0 x 5, 09.5 x 5, 10.0 x 5.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Senator

    Darabszám

    170

    EAN

    5036140067165

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Kovácsolt tekercs

    ISO kategória

    M O P

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méretlépcső

    0,5 mm

    Minimális fúróméret

    1

    Szabványoknak megfelet

    DIN 338N

    Tartalmazott fúróméret

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Tok típusa

    - FÉM:

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz