Sherwood

0.85MM HENGERES SZÁRÚ CSIGAFÚRÓ, NORMÁL HOSSZ HSS

SKU:

SHR0250034G

Ft110.00

ÁFA nélkül

Ft139.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    J100 sorozat
    Általános célú fúrók acélokhoz, acélöntvényhez, lemezgrafitos öntöttvashoz, temperöntvényhez, nikkel bronzhoz, alumínium ötvözetekhez és grafithoz. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10°-20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS328/DIN338RN szabványok el'írásai szerint.


    Fekete oxidált kivitel
    Ez a legáltalánosabb felületkezelési mód, melynek során a termék felületén g'ztemperálással vékony oxidréteget állítanak el'. A feketített szerszámokat általában vasalapú fémek megmunkálására használják, ahol az oxidréteg segíti a forgácsképz'dést, a hűt'folyadék jobb megtapadása révén pedig meggátolja a szerszám túlhevülését.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140166585

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    0.85mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    10mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Pont típusa

    Osztott pont

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Teljes hossz

    30mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál