Ft18420.00
ÁFA nélkül
Ft23393.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
6 darabos készlet - Metrikus:
3.0 x 160mm, 4.0 x 160mm, 5.0 x 200mm, 6.0 x 200mm, 8.0 x 250mm, 10.0 x 250mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140175327 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Extrahosszú |
Horony hossza | 100;150;200 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
ISO kategória | K N P |
Legnagyobb fúróméret | 10mm |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Metrikus |
Méretlépcső | 1mm |
Mérettartomány | 3mm to 10mm |
Minimális fúróméret | 3mm |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Tartalmazott fúróméret | 10.0x250mm 3.0x160mm 4.0x160mm 6.0x200mm |
Teljes hossz | 160;200;250mm |
Tok típusa | Műanyag |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |