noscriptSwissTech 8.00MM HOSSZÚ HSS-CO 8% NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSIGAFÚRÓ | Cromwell Tools

SwissTech

8.00MM HOSSZÚ HSS-CO 8% NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSIGAFÚRÓ

SKU:

SWT1254080A

Ft3570.00

ÁFA nélkül

Ft4533.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A parabolikus forgácshorony kiképzés révén gyorsabb a forgácseltávolítás, mely hatékonyabb fúrást tesz lehetővé a puhább anyagokban. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412C szabvány szerint. Megfelel a DIN 1432C 340 RN szabvány előírásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    Csúcsszög

    135°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140197091

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Fúróátmérő, metrikus

    8

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Hosszú sorozat

    Horony hossza

    109mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Megerősített

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    4000

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    28°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 340

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    165mm

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál