Ft810.00
ÁFA nélkül
Ft1028.70
ÁFÁ-val
92 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú gyorsacél hosszú sorozatú fúrók mély furatok el'állítására a legtöbb anyagtípushoz. A fúró átmér'je a forgácsoló részen és a szárnál megegyezik. Megfelel a BS 328:Part1:1986, DIN340 RN, ISO494 szabványok el'írásainak. Barnított kivitel Ez a legáltalánosabb felületi kialakítás, mely g'zmegeresztés által jön létre, amikor egy szabályozott megeresztési ciklus során a terméket g'z hatásának teszik ki, mely fekete oxidréteget hoz létre. A barnított szerszámokat általában vasalapú fémekhez javasolják, ahol az oxidréteg biztosítja a forgácstovábbítást és el'segíti a h' eloszlatását azáltal, hogy visszatart valamennyi hűt'folyadékot a szerszám felszínén.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140171985 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 6.1 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Hosszú sorozat |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 97 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | L100 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 340 ISO 494 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 148mm |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |