Ft1940.00
ÁFA nélkül
Ft2463.80
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A parabolikus forgácshorony kiképzés révén gyorsabb a forgácseltávolítás, mely hatékonyabb fúrást tesz lehetővé a puhább anyagokban. Fúrócsúcs kialakítás a DIN1412C szabvány szerint. Megfelel a DIN 1432C 340 RN szabvány előírásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | SwissTech |
Csúcsszög | 135° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140197039 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Fúróátmérő, metrikus | 6 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Hosszú sorozat |
Horony hossza | 91 |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Megerősített |
Mérési rendszer | Metrikus |
Sorozat | 4000 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 28° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 139mm |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |