noscriptSherwood 3.00MM X 200MM EXTRA HOSSZÚ HENGERES SZÁRÚ FÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

3.00MM X 200MM EXTRA HOSSZÚ HENGERES SZÁRÚ FÚRÓ HSS

SKU:

SHR0242100L

Ft2170.00

ÁFA nélkül

Ft2755.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú fúrók acélok, acélöntvény, lemezgrafitos öntöttvas, temperöntvény, nikkel-bronz, alumínium ötvözetek és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10°-20°, dolgozó rész tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS328:Part1:1986 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140163348

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Fúróátmérő, metrikus

    3

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Extrahosszú

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    150mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Alap

    Sorozat

    E100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    200mm

    Tok típusa

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál