Ft7470.00
ÁFA nélkül
Ft9486.90
ÁFÁ-val
37 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú gyorsacél hosszú sorozatú fúrók mély furatok el'állítására max. 1,000N/mm2, szakítószilárdságú acélokhoz, öntvényekhez, lemezgrafitos öntöttvashoz, temperöntvényhez, grafithoz és nikkel bronzhoz. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10° - 20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494 szabványok el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140271807 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 15 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Hosszú sorozat |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 144mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Osztott pont |
Sorozat | L100 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | DIN 340 ISO 494 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 220mm |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |