noscriptSherwood 10.00MM HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ CSIGAFÚRÓ HSS FÉNYES | Cromwell Tools

Sherwood

10.00MM HENGERES SZÁRÚ HOSSZÚ CSIGAFÚRÓ HSS FÉNYES

SKU:

SHR0251636N

Ft2560.00

ÁFA nélkül

Ft3251.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    Általános célú gyorsacél hosszú sorozatú fúrók mély furatok el'állítására max. 1,000N/mm2, szakítószilárdságú acélokhoz, öntvényekhez, lemezgrafitos öntöttvashoz, temperöntvényhez, grafithoz és nikkel bronzhoz. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10° - 20°, átmér' tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494 szabványok el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140172838

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    10

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Fúróhossz típusa

    Hosszú sorozat

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    121mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Pont típusa

    Osztott pont

    Sorozat

    L100

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 340 ISO 494

    Szár átmérője, tűrés

    f11

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    184mm

    UNSPSC Code

    23241637

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál